金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 投薬瓶
タマ投薬瓶(未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1式(200本)
注文コード
20475358
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,840
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
かわいらしい絵柄入りの投薬瓶です。
容量(mL)
30
色(キャップ)
竹
松吉医科器械コード
23-5636-00
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリエチレン
色
(本体)透明