金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 投薬瓶
タマ投薬瓶(滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1式(20本×10袋)
注文コード
20475577
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,260
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
かわいらしい絵柄入りの投薬瓶です。
容量(mL)
60
色(キャップ)
白
松吉医科器械コード
23-5636-05
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリエチレン
色
(本体)透明