金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 投薬瓶
タマ投薬瓶(滅菌済)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(20本×10袋)
容量(mL)
100
色(キャップ)
竹
色
(本体)透明
注文コード
20475647
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,020
この商品は
容量・色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
かわいらしい絵柄入りの投薬瓶です。
容量(mL)
100
色(キャップ)
竹
松吉医科器械コード
23-5636-06
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリエチレン
色
(本体)透明