※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 専門診療・科目別
エムアイケミカルの 眼科用品
エムアイケミカルの 点眼・洗眼用品
点眼容器ストッパー (未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1式(100本)
注文コード
20475918
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥4,037
販売価格(税別)
¥
3,670
バスケットに入れる
キャップの開閉時にノズルが一緒に外れないストッパー付。
ノズルはネジ式なのでキャップをしたまま本体にセットできます。
容量(mL)
5
色(キャップ)
黄
色(本体)
白
松吉医科器械コード
08-3040-01
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン