※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

点眼容器ストッパー (未滅菌)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(100本) 注文コード 20476146 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,840 販売価格(税込) ¥4,037
販売価格(税別)
3,670

キャップの開閉時にノズルが一緒に外れないストッパー付。
ノズルはネジ式なのでキャップをしたまま本体にセットできます。

容量(mL)5 色(キャップ)フジ 色(本体) 松吉医科器械コード08-3040-01 材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする