※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

点眼容器ポリ点 (未滅菌)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(100本) 注文コード 20478413 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

スリムな本体。ノズルは差し込み式です。

容量(mL)10 色(キャップ)ピンク 色(本体) 松吉医科器械コード08-3051-01 材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20478237
2020-08-20
用途:
化粧品の小分け
卸売・小売業

入り口が小さいため、上戸のようなものが付属品としてあると入れやすく、形は品があるため良いと思います。

蓋なども小さくて液体でもこのタイプは形状から、溜まるばしょが無く無駄なく使えてたすかります。

1人が参考にしています
対象商品:
20478447
2018-09-18
用途:
香料などの小分けに
その他業種

遮光タイプで良いと思い茶色を購入しましたが、ガラス瓶のように透明で茶色なのかと思って購入したら不透明の茶色でした。
これでは中身がどのくらい入っているのか外から見ても分かりませんね。
思っていたのと違いますが、遮光できることに変わりないので良しとします。。がリピートはないかもしれません。
透明で茶色く着色してあるものがあれば購入しますので、是非取り扱ってください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「眼科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする