※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 専門診療・科目別
エムアイケミカルの 眼科用品
エムアイケミカルの 点眼・洗眼用品
点眼容器ノーベル (未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全88種類を一覧で見る
内容量
1式(100本)
注文コード
20479226
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,926
販売価格(税別)
¥
2,660
バスケットに入れる
本体にノズルを差し込むポピュラータイプ。
容量(mL)
10
色(キャップ)
青
色(本体)
白
松吉医科器械コード
08-3030-03
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリエチレン