※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

A-6号 軟膏容器プラ壷 (未滅菌) エムアイケミカル 20482963 A-6号 軟膏容器プラ壷 (未滅菌) エムアイケミカル 20482963

軟膏容器プラ壷 (未滅菌)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1式(50個) 注文コード 20482963 品番 A-6号
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,906
販売価格(税別)
4,460
容量(mL)115 色(キャップ) 松吉医科器械コード08-2975-06 材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20482753
2022-01-06
用途:
ワセリンクリームを入れます。
サービス業

22mlの容器が、丁度いいのです。
使いやすく重宝しています。

対象商品:
20482814
2021-09-26
用途:
クリーム状のものを充填しています。
卸売・小売業

蓋が確り締まります。
漏れが有りません。

品質、お値段とも満足です。

対象商品:
20482787
2020-07-28
用途:
手作り化粧品の小分け用に使用
amritessence 様 (卸売・小売業)

シンプルで、浅型なサイズが使いやすく重宝します。

郵送しやすいので、助かります。リピートしております。不良品もなく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする