軟膏容器プラ壷 (滅菌済)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(20個×15袋) 注文コード 20483426 品番 A-4号
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥33,990
販売価格(税別)
30,900
容量(mL)33 色(キャップ)クリーム 松吉医科器械コード08-2975-10 材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする