アズワン
アズワンの 専門診療・科目別
アズワンの 耳鼻咽喉科
アズワンの 点鼻容器
噴霧容器 (未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1式(100本)
注文コード
20483724
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
ボトルを押すと霧状に薬液が噴霧します。
容量(mL)
5
色(キャップ)
赤
色(本体)
白
松吉医科器械コード
08-2950-00
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、(パイプ)ポリエチレン