※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 専門診療・科目別
エムアイケミカルの 耳鼻咽喉科
エムアイケミカルの 点鼻容器
噴霧容器 (滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1式(20本×50袋)
注文コード
20484442
品番
-
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
ボトルを押すと霧状に薬液が噴霧します。
容量(mL)
7.5
色(キャップ)
赤
色(本体)
乳白
松吉医科器械コード
08-2950-02
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、(パイプ)ポリエチレン