エムアイケミカル
エムアイケミカルの 専門診療・科目別
エムアイケミカルの 耳鼻咽喉科
エムアイケミカルの 点鼻容器
噴霧容器 (滅菌済)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(20本×50袋)
容量(mL)
5
注文コード
20484853
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥60,000
この商品は
容量・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
ボトルを押すと霧状に薬液が噴霧します。
容量(mL)
5
色(キャップ)
青
色(本体)
白
松吉医科器械コード
08-2950-08
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン、(ノズル)ポリプロピレン、(パイプ)ポリエチレン