※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D-0号 M型容器 (未滅菌) エムアイケミカル 20485124 D-0号 M型容器 (未滅菌) エムアイケミカル 20485124

M型容器 (未滅菌)

(4件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(100個) 注文コード 20485124 品番 D-0号
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

作業しやすい浅型タイプ。

容量(mL)2.5 色(キャップ) 松吉医科器械コード08-2970-01 材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン 色(本体)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-06-26
用途:
化粧品小分け
amritessence 様 (製造業)

パッキンがないのに、こちらの容器だけは液体が漏れ出さないため非常に助かります。

対象商品:
20485124
2024-05-04
用途:
小物整理
静岡大学 様 (教育・研究機関)

このサイズ(2.5cc)をずっと探していました。作りも良くできていて満足です。

対象商品:
20485133
2021-10-14
用途:
化粧人の小分け
サービス業

1回分を入れる量に丁度いいです。
未滅菌ですが、このお値段ならいいかなと思います。
また違うカラーを注文しようか検討中です。、

対象商品:
20485133
2020-04-25
用途:
お客様に軟膏や化粧品を分ける
サービス業

欲しいサイズで大量に購入できるので助かります。
未滅菌でもこちらで消毒したら問題ないです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする