※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 軟膏容器
M型容器 (滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1式(5個×30袋)
注文コード
20485736
品番
D-6号
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,490
販売価格(税別)
¥
25,900
バスケットに入れる
作業しやすい浅型タイプ。
容量(mL)
115
色(キャップ)
緑
松吉医科器械コード
08-2970-14
材質
(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン
色(本体)
白