※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
チューブ内径(Φmm)125
注文コード20486024
品番CS2-D12
参考基準価格(税別)¥3,630
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・適合シリンダチューブ内径・内容量など15種類から選べます
他の種類を見る
・質量軽減により装置の軽量化を可能にしました。
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減。
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減。
・揺動金具使用時の最大ストローク1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)。
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保しました。