10010 定量軟膏容器 金鵄製作所 20487547 10010 定量軟膏容器 金鵄製作所 20487547

定量軟膏容器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(200個) 注文コード20487547 品番10010
参考基準価格(税別)¥5,050 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は59種類から選べます 他の種類を見る

定量タイプの軟膏容器です。

容量(mL)5 色(キャップ) 松吉医科器械コード23-5638-01 材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)29.00×15.50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20487547
2023-08-02
用途:
美容クリームサンプル容器として
卸売・小売業

見た目もしっかりしており、使い勝手もいい。何度もリピートしている。

対象商品:
20487757
2019-03-25
用途:
機械用油の小分け
卸売・小売業

色もサイズも写真の通り、使いやすい商品でした。
またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする