10020 定量軟膏容器 金鵄製作所 20487678 10020 定量軟膏容器 金鵄製作所 20487678

定量軟膏容器

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(200個) 注文コード20487678 品番10020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,590
この商品は59種類から選べます 他の種類を見る

定量タイプの軟膏容器です。

容量(mL)10 色(キャップ) 松吉医科器械コード23-5638-02 材質(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)36.00×18.50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20487678 10020 61141807 10020-004 定量軟膏容器(深型軟膏壷) 金鵄製作所 定量軟膏容器(深型軟膏壷) 金鵄製作所 1箱(10mL×200個) 4,490 税込4,939 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20487547
2023-08-02
用途:
美容クリームサンプル容器として
卸売・小売業

見た目もしっかりしており、使い勝手もいい。何度もリピートしている。

対象商品:
20487757
2019-03-25
用途:
機械用油の小分け
卸売・小売業

色もサイズも写真の通り、使いやすい商品でした。
またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする