金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 容器 薬局・調剤
金鵄製作所の 軟膏容器
定量軟膏容器
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(200個)
注文コード
20487687
品番
10020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,590
この商品は
59
種類から選べます
他の種類を見る
定量タイプの軟膏容器です。
容量(mL)
10
色(キャップ)
紫
松吉医科器械コード
23-5638-02
材質
(本体)ポリエチレン、(キャップ)ポリプロピレン
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
36.00×18.50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20487687
10020
61141816
10020-011
定量軟膏容器(深型軟膏壷)
金鵄製作所
1箱(10mL×200個)
¥
4,490
税込
¥
4,939
注文コードが変更になりました