※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 軟膏容器
軟膏容器ポリナンコー(滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(2本×30袋)
注文コード
20488222
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,547
販売価格(税別)
¥
17,770
バスケットに入れる
キャップ内にパッキンが付いています。
容量(mL)
300
材質
ポリプロピレン
色(キャップ)
白
色(本体)
白
松吉医科器械コード
08-2990-09