※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 服薬管理
金鵄製作所の 薬袋
天チャック院内薬袋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(100枚)
注文コード
20488308
品番
H-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,010
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スライド式のチャックタイプです。
種類
天チャック院内薬袋
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
(チャック下×袋幅)240×170
松吉医科器械コード
23-5640-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20488308
H-20
65409034
77040-000
天チャック院内薬袋(スライドチャック付ビニール薬袋)
金鵄製作所
1箱(100枚)
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました