※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
金鵄製作所
金鵄製作所の 調剤・与薬用品
金鵄製作所の 服薬管理
金鵄製作所の 薬袋
天チャック院内薬袋
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(100枚)
注文コード
20488326
品番
J-20
参考基準価格(税別)
¥20,630
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
スライド式のチャックタイプです。
種類
天チャック院内薬袋
材質
塩化ビニール
厚さ(mm)
0.2
寸法(mm)
(チャック下×袋幅)340×240
松吉医科器械コード
23-5640-02