曜日別特売
KN-100F 軟膏混練機マゼリータ 大同化工 20489184

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

軟膏混練機マゼリータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
付属品指定軟膏容器アダプタ
指定軟膏容器アダプタ
指定軟膏容器アダプタ、予製専用容器300mL×2
内容量1個注文コード20489184品番KN-100F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

誰が使用しても同じスピードで、同じ品質の軟膏調剤ができ、調剤作業の軽減とミスの防止に役立ちます。
フリーバランス機能搭載で10~100gのミックス時はバランス調節の必要がありません。

付属品指定軟膏容器アダプタ種別馬野化学UG型対応質量(kg)23電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×425松吉医科器械コード23-6692-00
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする