※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

軟膏混練機マゼリータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 付属品指定軟膏容器アダプタ 注文コード20489202 品番KN-100F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は付属品など12種類から選べます 他の種類を見る

誰が使用しても同じスピードで、同じ品質の軟膏調剤ができ、調剤作業の軽減とミスの防止に役立ちます。
フリーバランス機能搭載で10〜100gのミックス時はバランス調節の必要がありません。

付属品指定軟膏容器アダプタ 種別サンケミカル対応 質量(kg)23 電源AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×360×425 松吉医科器械コード23-6692-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「服薬補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする