大同化工
大同化工の 調剤・与薬用品
大同化工の 服薬補助用品
大同化工の 錠剤加工品
半錠器(プチはんぶんこU)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
0-7315-21
注文コード
20489367
品番
HC-002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
錠剤を手で触れずにカットできます。
包装のままでもバラ錠でも使えます。
松吉医科器械コード
22-2216-02
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
108×34×33
色
バイオレット
材質
ABS、ポリプロピレン
付属品
ブレードケース替刃×1枚、分割錠剤用ブレードケース×1個
アズワン品番
0-7315-21