大同化工
大同化工の 調剤・与薬用品
大同化工の 服薬補助用品
大同化工の チューブ絞り器
チューブ入り軟膏絞出器 シーボルと
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20489516
品番
HW-C
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ入り軟膏を省力で最後までムダなく絞出す優れものです。
松吉医科器械コード
08-3095-00
種別
Cタイプ
長さ(mm)
205
寸法(mm)
(絞出ギア幅)65
質量(g)
320
材質
ステンレス