大同化工
大同化工の 調剤・与薬用品
大同化工の 服薬補助用品
大同化工の チューブ絞り器
チューブ入り軟膏絞出器 シーボルと
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20489525
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
チューブ入り軟膏を省力で最後までムダなく絞出す優れものです。
松吉医科器械コード
08-3095-01
種別
B/Cタイプセット
長さ(mm)
(Bタイプ)255、(Cタイプ)205
寸法(mm)
(絞出板)50×65、(絞出ギア幅)65
質量(g)
(Bタイプ)270、(Cタイプ)320
材質
ステンレス