エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 服薬補助用品
エムアイケミカルの 薬呑
懸濁容器 けんだくん
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(10個)
注文コード
20489586
品番
654425
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
薬品を入れて確実に攪拌でき、液体をこぼすことなく注入器に吸引できます。
使用後の洗浄もフタを取り外して簡単にできます。
カテーテルチップ対応の注入器が直接接続できます。
容量(mL)
80
種別
滅菌済
材質
(本体)ポリプロピレン、(フタ)ポリエチレン
寸法(mm)
Φ55×Φ50×H85
口径(Φmm)
6.6
松吉医科器械コード
23-2732-01