大同化工
大同化工の 調剤・与薬用品
大同化工の 服薬補助用品
大同化工の 錠剤加工品
錠剤選別器 マゼラン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20489622
品番
HJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
混ざってしまった錠剤を手軽に大きさ別に簡単選別。
大きさ別に、直径10〜6mmまで最高9段階にスムーズに選別できます。
材質
ポリプロピレン、ステンレス
寸法(mm)
Φ115×H300
質量(g)
570
穴径(Φmm)
(篩)10、9、8.5、8、7.5、7、6.5、6
松吉医科器械コード
19-7590-00