※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大同化工
大同化工の 調剤・与薬用品
大同化工の 調剤用品
大同化工の 調剤用天秤・はかり
計量皿アルサーラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1式(3枚)
注文コード
20489674
品番
YT-30-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
散薬を山盛りにしてもこぼれにくい形状です。
水洗い可能なため、繰り返し使用可能です。
アルミ製のため静電気の影響を受けません。
松吉医科器械コード
19-7790-03
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
143×143×30
サイズ
大
材質
アルミ
質量(g)
30