※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
散薬瓶(PC製) 茶
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20490216
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,859
販売価格(税別)
¥
1,690
バスケットに入れる
散薬瓶用ラベル黒付。
容量(mL)
300
寸法(mm)
Φ74×131
色(キャップ)
赤
松吉医科器械コード
08-2960-05
材質
(本体)ポリカーボネート、(キャップ)ポリカーボネート(シリカゲル入り)