※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 容器 薬局・調剤
エムアイケミカルの 投薬瓶
散薬瓶(PC製) 透明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20490356
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
散薬瓶用ラベル黒付。
容量(mL)
500
寸法(mm)
Φ90×162
色(キャップ)
青
松吉医科器械コード
08-2960-03
材質
(本体)ポリカーボネート、(キャップ)ポリカーボネート(シリカゲル入り)