※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
桝水
桝水の 調剤・与薬用品
桝水の 容器 薬局・調剤
桝水の 投薬瓶
散薬瓶(畑式) 透明
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20490444
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
容量(mL)
500cc
材質
(本体)純硬質ガラス、(キャップ)ベークライト
寸法(mm)
Φ86×150
色(キャップ)
黒
松吉医科器械コード
08-2955-04