※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 調剤用品
エムアイケミカルの 薬杯
薬杯 (ポリスチレン) 未滅菌
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(100個)
注文コード
20490645
品番
1号
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
Φ25×35
容量(mL)
10
目盛
0.5mL
松吉医科器械コード
08-2610-06