※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 調剤用品
エムアイケミカルの 薬杯
薬杯 口付 未滅菌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(100個)
注文コード
20490663
品番
3号
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,949
販売価格(税別)
¥
3,590
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ39×40
容量(mL)
30
目盛
5mL
松吉医科器械コード
08-2610-10