※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 調剤用品
エムアイケミカルの 薬杯
薬杯 口付 未滅菌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(100個)
注文コード
20490672
品番
5号
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,455
販売価格(税別)
¥
4,050
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ46×47
容量(mL)
50
目盛
5mL
松吉医科器械コード
08-2610-11