※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 調剤用品
エムアイケミカルの 薬杯
薬杯 青目盛 (未滅菌)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式(100個)
注文コード
20490688
品番
1号
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
松吉医科器械コード
08-2610-07
容量(mL)
10
寸法(mm)
Φ25×35
材質
ポリプロピレン
目盛
0.5mL