大同化工
大同化工の 調剤・与薬用品
大同化工の 服薬補助用品
大同化工の その他服薬補助用品
軟膏練り台 まぜるん台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20490925
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
木の材料を使っていないので、耐久性に優れ、水洗いしてもカビの心配はありません。
松吉医科器械コード
19-7605-04
サイズ
中
色
黒
板面(縦×横)(mm)
250×250
質量(g)
700
材質
ポリエチレン
付属品
専用ヘラ