曜日別特売
17602 キャストサンダル アルケア 20491573

キャストサンダル

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)20.5~24.5
サイズS
内容量1個注文コード20491573品番17602
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

独自の舟底形状の靴底で、つまずきにくくスムーズに足を運べます。
通気性の高いメッシュ素材を採用したサンダルタイプです。
左右兼用。

材質PE(ポリエチレン)・ポリエステル・PP(ポリプロピレン)等サイズSサイズ(cm)20.5~24.5アズワン品番8-3611-01松吉医科器械コード23-5958-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20491564
2022-09-06
用途: 骨折や怪我をした時
卸売・小売業

お得意様より発注があり
注文致しました。実際に使用していないので履き心地はわからないのですが、見た目は軽そうです。その他LLサイズは取り扱っていますか?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ございません、現在メーカーでこちらの商品のLLサイズ自体がございません。よろしくお願いいたします

対象商品 : 20491564
2022-06-08
用途: 足首の骨折のリハビリ、歩行訓練
星野 企画

前側にベルトが細くても良いから2本欲しい、後ろ側のベルトは、あと2~3cm長いと補助具を付けたまま履けそうです。

対象商品 : 20491573
2021-01-06
用途: リハビリ
製造業

まず、軽いことは利点でしょう。ソールに一工夫必要だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする