17734 キャストシュー・WP アルケア 20491616

キャストシュー・WP

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)20.5~22.5
サイズS
内容量1個注文コード20491616品番17734
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

独自の舟底形状の靴底で、つまずきにくくスムーズに足を運べます。
面ファスナー使用のため、1人でも簡単に着脱が可能です。
表面に撥水加工を施した防水素材。
左右兼用。

サイズSサイズ(cm)20.5~22.5アズワン品番8-3610-01内寸(cm)24.0松吉医科器械コード23-5957-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20491598
2018-10-09
用途: 外出時
サービス業

足のサイズは25.5cmでLサイズを購入しましたが一番前のマジックテープが短いので止まりにくいです。
もう少し長い方が使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする