キャストライト・α(シーネ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(10パック) 注文コード 20491747 品番 15391
参考基準価格(税別)¥7,490 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。

サイズ3号 仕様4層重ね 寸法(幅W×長さL)(cm)7.5×50 アズワン品番8-3617-05 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036 松吉医科器械コード23-5146-04 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする