曜日別特売
15381 キャストライト・α(ロール) アルケア 20491765

キャストライト・α(ロール)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(10缶)
サイズ2号
内容量1式(10缶)注文コード20491765品番15381
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。
水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。
高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。
ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。

サイズ2号寸法(幅W×長さL)(cm×m)5×3.6アズワン品番8-3617-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036松吉医科器械コード23-5146-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20491774
2018-10-05
用途: 骨折整復
その他業種

取り扱いが容易であり、処置の効率・効果に期待ができ、今後の使用が楽しみである。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする