10051 プラスランギプス ロール アルケア 20491966

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

プラスランギプス ロール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(12缶)
内容量1式(12缶)注文コード20491966品番10051
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

2種類の凝結時間(赤5~8分、緑3~5分)から目的に合わせて選択できます。
水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。
ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。

種別赤2列寸法(幅W×長さL)(cm×m)15×4.5アズワン品番8-4264-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000040松吉医科器械コード24-2825-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする