※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

プラスランギプス ロール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(18缶) 注文コード 20491975 品番 10052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980

2種類の凝結時間(赤5〜8分、緑3〜5分)から目的に合わせて選択できます。
水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。
ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。

種別赤3列 寸法(幅W×長さL)(cm×m)10×4.5 アズワン品番8-4264-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000040 松吉医科器械コード24-2825-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする