※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

プラスランギプス ロール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(24缶) 注文コード20491984 品番10053
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,070
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

2種類の凝結時間(赤5〜8分、緑3〜5分)から目的に合わせて選択できます。
水の浸透が早く、粉落ちも少なく、操作性に優れています。
ガーゼ基布により、細部のモデリング性に優れています。

種別赤4列 寸法(幅W×長さL)(cm×m)7.5×2.7 アズワン品番8-4264-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000040 松吉医科器械コード24-2825-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20491984 10053 20491975 10052 プラスランギプス ロール アルケア プラスランギプス ロール アルケア 1式(18缶) 4,980 税込5,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする