17941 キャストライト・X アルケア 20492088

キャストライト・X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(10缶) サイズ2号 注文コード20492088 品番17941
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

水硬性ポリエステルファイバーキャスティングテープです。
カット粉塵の飛散を抑え、吸い込みのリスクや皮膚刺激を低減します。
X線透過性に優れているため、患部の状態をより正確に診断できます。
高い耐衝撃性と、グラスファイバー製キャストと同等の剛性を確保しています。

サイズ2号 寸法(幅W×長さL)(cm×m)5×3.6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000021 松吉医科器械コード23-5145-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする