キャストライト・X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(10缶) 注文コード 20492115 品番 17944
参考基準価格(税別)¥11,770 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

水硬性ポリエステルファイバーキャスティングテープです。
カット粉塵の飛散を抑え、吸い込みのリスクや皮膚刺激を低減します。
X線透過性に優れているため、患部の状態をより正確に診断できます。
高い耐衝撃性と、グラスファイバー製キャストと同等の剛性を確保しています。

サイズ5号 寸法(幅W×長さL)(cm×m)12.5×3.6 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000021 松吉医科器械コード23-5145-03 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする