アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの リハビリ・整形
アルケアの ギブス・副木
ライトスプリント・U
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1式(5パック)
注文コード
20492167
品番
17142
参考基準価格(税別)
¥14,450
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
水硬性ファイバーグラススプリントです。
追従性に優れた軽量・薄型の素材により、フィット性の高い快適な装着感を提供します。
作業が簡単なプレカットタイプ。
サイズ
3号
寸法(幅W×長さL)(cm)
10×45
アズワン品番
8-1176-07
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000038
松吉医科器械コード
23-5147-03
医薬品医療機器等法
一般医療機器