191104 オルソグラスⅡ 日本シグマックス 20492386

オルソグラスⅡ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ4号
内容量1個注文コード20492386品番191104
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ファイバーグラスとフェルトパッドの一体構造で、水さえあれば場所を選ばず、手軽に効率的な処置が行えます。
芯材のファイバーグラスに立体型一層構造を採用し、薄型軽量化を実現。フィット感や装着感が向上しました。
腫脹や開放創がある場合にも対応できます。

サイズ4号寸法(幅W×長さL)(cm×m)10×4.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10146000101松吉医科器械コード22-2066-02医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする