※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

オルソグラスUプリカット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(5枚) 注文コード 20492526 品番 193124
参考基準価格(税別)¥24,750 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ファイバーグラスとフェルトパッドの一体構造で、水さえあれば場所を選ばず、手軽に効率的な処置が行えます。
芯材のファイバーグラスに立体型一層構造を採用し、薄型軽量化を実現。フィット感や装着感が向上しました。
腫脹や開放創がある場合にも対応できます。

サイズ4号B 寸法(幅W×長さL)(cm)10×65 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10146000103 松吉医科器械コード22-2068-07 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする