日本シグマックス
日本シグマックスの 専門診療・科目別
日本シグマックスの リハビリ・整形
日本シグマックスの ギブス・副木
オルソグラスアンクル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
20492675
品番
195101
参考基準価格(税別)
¥8,580
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
急性期の患部固定・圧迫からリハビリ時の内・外反抑制まで、オールラウンドな足関節専用ギプス材です。
処置時に必要なものがキットになっており、スピーディーな処置が可能。
サイズ
フリー
セット内容
スプリント、固定用バンデージ、Dリングストラップ、圧迫用U字パッド
アズワン品番
65-2334-56
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10146000105
松吉医科器械コード
24-2826-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器